エスコ エスコの 作業工具 エスコの ハサミ エスコの 万能ハサミ 178mm はさみ(万能/ピンク) 178mm はさみ(万能/ピンク) 注文コード 64539309 注文コード 64539309 注文コード 64539309 全長(mm)178 色ピンク 刃長(mm)48 材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA540JA-12 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64539309 EA540JA-12 オープン ¥2,050 ¥2,050 ¥2,255 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 万能ハサミ WORKPRO 税込¥934 ¥849 バスケットへ FACOM(ファコム) 汎用ハサミ ストレート 255mm | 985ST FACOM 税込¥16,478~ ¥14,980~ 倍力万能ハサミ Basic Tool 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ おりこうなハサミ エンジニア 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ ミニ万能鋏 TAKAGI(高儀) 税込¥725 ¥659 バスケットへ 軽天工具 (剛力(金切)ハサミ) ミノル工業 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ デザインはさみ 先細 木村刃物 税込¥923 ¥839 バスケットへ 差替式ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 税込¥14,278 ¥12,980 差替式ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 差替式ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 税込¥14,278 ¥12,980 パイプ柄丸形ショベルミニ 雄峰 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 【新仕様】セフ工具ホルダースチール Sバール ダブル タジマツール(TJMデザイン) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 【新仕様】セフ工具ホルダースチール ハンマー1穴 タジマツール(TJMデザイン) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 檜カッターナイフ サイプレスジャパン 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 【新仕様】セフ工具ホルダーアルミ カラビナ小 ダブル タジマツール(TJMデザイン) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ タイガーバンドソー替刃 5本入 NT 税込¥13,178~ ¥11,980~ タイガーバンドソー替刃 5本入 バリアブルピッチ NT 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ ヘリアル チップ HM90 APCR 2206 R-P イスカル 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ ヘリドゥ490 チップ H490 ANCX/ANKX イスカル 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 搭載用プラスドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ハサミ万能ハサミ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。ハサミの種類と特長豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/ 参考になった 2023-03-23 「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります 万能ハサミ 板金鋏/金切ハサミ 精密ハサミ 切箸 掴箸 専用ハサミ リサイクルはさみ 絶縁ハサミ 防爆ハサミ ハサミ関連品 シェアする マイページ 最近見た商品