1/4"Hex x200mm T型ドライバーハンドル(差替式)

1/4"Hex x200mm T型ドライバーハンドル(差替式) エスコ 1/4"Hex x200mm T型ドライバーハンドル(差替式) エスコ 1/4"Hex x200mm T型ドライバーハンドル(差替式) エスコ 1/4"Hex x200mm T型ドライバーハンドル(差替式) エスコ

寸法(mm)差込部外径(d;):10、軸長(L1;):165、全長(L2;):200 質量(g)108 ハンドル幅(mm)106 差込角(inch)1/4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64546458 EA560SW-12
オープン
3,610
3,971 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする