エスコ エスコの 作業工具 エスコの スパナ/レンチ エスコの ハンドルレンチ 2.5x230mm [Hexagon]T型レンチ 2.5x230mm [Hexagon]T型レンチ 注文コード 64549477 注文コード 64549477 注文コード 64549477 寸法(mm)2.5 軸長(mm)230 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA573BM-22.5 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64549477 EA573BM-22.5 オープン ¥820 ¥820 ¥902 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください スパナ/レンチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 板ラチェットレンチ EIGERTOOL(アイガーツール) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ RW-4SLBC 4サイズラチェットレンチ 30/36×32/41mm ブラック MUST TOOL 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ RW-4SSBC 4サイズラチェットレンチ 24/32×27/36mm ブラック MUST TOOL 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ RW-4SLNI 4サイズラチェットレンチ 30/36×32/41mm シルバー MUST TOOL 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ RW-4SSNI 4サイズラチェットレンチ 24/32×27/36mm シルバー MUST TOOL 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 75° メガネレンチ SIGNET(シグネット) 税込¥857~ ¥779~ 75°メガネレンチセット SIGNET(シグネット) 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ 両口ロングスパナ ライト精機 税込¥703~ ¥639~ 片目片口スパナ コンビネーションレンチ PROMOTE 税込¥3,078~ ¥2,798~ マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ) JEFCOM(ジェフコム) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 両口スパナ KTC 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 45°×6°ショートめがねレンチ KTC 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ コンビネーションレンチ KTC 税込¥989 ¥899 バスケットへ ”ライツール”プチコンビネーションスパナ ASH 税込¥2,198~ ¥1,998~ プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~200 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :45.2 T4MN200シリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 税込¥43,978~ ¥39,980~ エキストラモンキーレンチ 片山利器 税込¥461 ¥419 バスケットへ トルクゲージ 置針付 N1200-1SGK-G MN120SGK-G KANON(中村製作所) 税込¥53,449~ ¥48,590~ トルクゲージ 置針付 N300-1SGK-G MN30SGK-G KANON(中村製作所) 税込¥53,449~ ¥48,590~ トルクゲージ 置針付 N600-1SGK-G MN60SGK-G KANON(中村製作所) 税込¥53,449~ ¥48,590~ パイプレンチ兼用モンキーレンチ WORKPRO 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具スパナ/レンチハンドルレンチT型レンチ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります T型レンチ L型レンチ Y型レンチ シェアする マイページ 最近見た商品