3- 10mm 軸用スナップリングプライヤー

3- 10mm 軸用スナップリングプライヤー エスコ 3- 10mm 軸用スナップリングプライヤー エスコ

全長(mm)140 サイズA0 質量(g)95 先端チップ径(mm)0.9 アズワン品番64-2233-95 リング径(Φmm)3~10 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64557956 EA590SG-1
オープン
6,370
7,007 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする