エスコ エスコの 安全標識 エスコの 配管識別・バルブ表示 エスコの 小判札 25mm タグブランク(アルミ角/ブラック/5枚) 25mm タグブランク(アルミ角/ブラック/5枚) 注文コード 64558315 アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています 材質アルミ(厚さ1mm) 寸法(mm)25×25 色黒 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7878-84 内容量1パック(5枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA591HC-31A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64558315 EA591HC-31A オープン ¥1,470 ¥1,470 ¥1,617 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 安全標識 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アルミバルブ開閉札(日本語・英語二ヶ国語表示) 日本緑十字社 税込¥274~ ¥249~ バルブ開閉表示板 ユニット 税込¥1,099~ ¥999~ バルブ開閉表示板(丸) ユニット 税込¥1,099~ ¥999~ (1) 回転式両面表示板 ユニット 税込¥439~ ¥399~ (16) 埋設管表示ピン ユニット 税込¥901~ ¥819~ (1) 配管継手結合部確認ステッカー ユニット 税込¥615 ¥559 バスケットへ フック式バルブ開閉表示板(英語表記あり) ユニット 税込¥2,418 ¥2,198 バルブ開閉表示板(英語表記あり) ユニット 税込¥692~ ¥629~ 白無地板 フック型 ユニット 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ フック式表示板(英語表記あり) ユニット 税込¥2,418 ¥2,198 バルブ標識 常時「閉」 グリーンクロス 税込¥791 ¥719 バルブ標識 常時「開」 グリーンクロス 税込¥791 ¥719 JIS識別テープ 石井マーク 税込¥8,358~ ¥7,598~ JIS識別テープ 石井マーク 税込¥8,358~ ¥7,598~ JIS識別テープ 石井マーク 税込¥8,358~ ¥7,598~ バルブ標識 スライド式開閉札 日本緑十字社 税込¥868~ ¥789~ 年末年始労働災害防止強調期間用 垂れ幕 社名無し つくし工房 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 年末年始労働災害防止強調期間用ポスターA 社名なし つくし工房 税込¥186 ¥169 バスケットへ 年末年始労働災害防止強調期間用ポスターB 社名なし つくし工房 税込¥186 ¥169 バスケットへ 年末年始労働災害防止強調期間用 胸章 社名なし つくし工房 税込¥66 ¥60 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識安全標識配管識別・バルブ表示小判札タグブランク 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「小判札」にはこんなカテゴリがあります 無地札・番号付札 タグブランク シェアする マイページ 最近見た商品