エスコ
4.0x50mm [Hexagon]ドライバービット
仕様
ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5
寸法(mm)
4
全長(mm)
50
差込角対辺(mm)
1/4"
アズワン品番
64-2236-90
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64565735
EA611PH-4
オープン
¥
620
¥
682
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください