1/4"x 5/16" 両口めがねレンチ

1/4"x 5/16" 両口めがねレンチ エスコ 1/4"x 5/16" 両口めがねレンチ エスコ 1/4"x 5/16" 両口めがねレンチ エスコ 1/4"x 5/16" 両口めがねレンチ エスコ 1/4"x 5/16" 両口めがねレンチ エスコ

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)7.0×8.0 全長(mm)107 質量(g)26 サイズ(inch)1/4×5/16 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64571274 EA616GC-101
オープン
9,000
9,900 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする