3/4"DRx1・5/16" ソケット

3/4"DRx1・5/16" ソケット エスコ 3/4"DRx1・5/16" ソケット エスコ 3/4"DRx1・5/16" ソケット エスコ 3/4"DRx1・5/16" ソケット エスコ

仕様
ソケット奥内径(d3:mm):32.1
ソケット部外径(d1:mm):46.5
質量(g)368 全長L(mm)59 サイズ(inch)1.5/16 寸法t1(mm)24 寸法t2(mm)33.1 差込角(sq.)3/4 アズワン品番64-2243-38 外径d2(Φmm)40 対辺(inch)1.5/16 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64575106 EA617WC-109
オープン
6,790
7,469 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする