エスコ エスコの 作業工具 エスコの ソケット/ソケットレンチ エスコの ビットソケット 1/4"DR/T27 [Bore Torx]ビットソケット(イジリ止付) 1/4"DR/T27 [Bore Torx]ビットソケット(イジリ止付) 注文コード 64575587 注文コード 64575587 注文コード 64575587 仕様ソケット部外径(d:mm):11.6 サイズT27 先端寸法(mm)5 全長L1(mm)28 差込角(inch)1/4 軸長L2(mm)16 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA617XM-227 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64575587 EA617XM-227 オープン ¥2,620 ¥2,620 ¥2,882 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ソケット/ソケットレンチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 絶縁ヘキサビットソケット 406 フィスコインターナショナル 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 絶縁ヘキサビットソケット 408 フィスコインターナショナル 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ ショートソケット(白) KEL 税込¥45 ¥41 バスケットへ ソケットセット 3/8(9.5)×8PCS イオンプレーティング 旭金属工業(旧:新日本ツール) 税込¥10,668 ¥9,698 1/2DR 21PC ソケットレンチセット(6角) SIGNET(シグネット) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 3/8DR 22PC ソケットレンチセット(6角) SIGNET(シグネット) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 1/4DR 38PC ソケット&ビットセット(6角) SIGNET(シグネット) 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ パワーチェンジSDSプラスシャンク BOSCH(ボッシュ) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ パワーチェンジ六角軸シャンク11mm BOSCH(ボッシュ) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ パワーチェンジ六角軸シャンク8.7mm BOSCH(ボッシュ) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ソケットレール9.5MM差込空 Wera 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 6.3sq.ソケット(六角) 対辺寸法14mm KTC 税込¥868 ¥789 バスケットへ 6.35mm差込 ナットグリップセミディープソケット 13mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ソケットセット STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ 9pcs.セミロングソケットセット ベストツール 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 9pcs.強化型パワーソケットセット ベストツール 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 9pcs.ショートソケットセット (エクステンションバー付) ベストツール 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 絶縁マルチショートソケット17 フィスコインターナショナル 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 絶縁マルチシュートソケット13 フィスコインターナショナル 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 絶縁マルチショートソケット10 フィスコインターナショナル 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ソケット/ソケットレンチビットソケットトルクス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります プラス/マイナス ヘキサゴン トルクス シェアする マイページ 最近見た商品