エスコ エスコの 作業工具 エスコの ソケット/ソケットレンチ エスコの ソケット 1/2"DRx1・ 3/16" ディープソケット 1/2"DRx1・ 3/16" ディープソケット 注文コード 64578606 注文コード 64578606 全長(mm)77 外径(Φmm)40 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2245-99 対辺(inch)1・3/16 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA618CP-19 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64578606 EA618CP-19 オープン ¥3,940 ¥3,940 ¥4,334 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ソケット/ソケットレンチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 6.35mm差込 ナットグリップセミディープソケット 13mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ディープソケットブラック 大橋産業(BAL) 税込¥1,099 ¥999 ソケットセット 3/8(9.5)×8PCS イオンプレーティング 旭金属工業(旧:新日本ツール) 税込¥10,668 ¥9,698 6.3sq.ソケット(六角) 対辺寸法14mm KTC 税込¥868 ¥789 バスケットへ 1/2 インパクト12角ソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 12.7sq.ソケット(6角) KTC 税込¥835~ ¥759~ ソケット(6角) KTC 税込¥659~ ¥599~ 6.3sq.ソケット(6角) KTC 税込¥769~ ¥699~ ショートソケット(白) KEL 税込¥45 ¥41 バスケットへ ソケットセット STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ 1/2DR 21PC ソケットレンチセット(6角) SIGNET(シグネット) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 3/8DR 22PC ソケットレンチセット(6角) SIGNET(シグネット) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 1/4DR 38PC ソケット&ビットセット(6角) SIGNET(シグネット) 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ パワーチェンジSDSプラスシャンク BOSCH(ボッシュ) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ パワーチェンジ六角軸シャンク11mm BOSCH(ボッシュ) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ パワーチェンジ六角軸シャンク8.7mm BOSCH(ボッシュ) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ソケットレール9.5MM差込空 Wera 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 9pcs.セミロングソケットセット ベストツール 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 9pcs.強化型パワーソケットセット ベストツール 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 9pcs.ショートソケットセット (エクステンションバー付) ベストツール 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ソケット/ソケットレンチソケットソケットレンチ用ソケットロングタイプ(ディープソケット) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります ソケットレンチ用ソケットスタンダード ロングタイプ(ディープソケット) ユニバーサル/エクステンションソケット シェアする マイページ 最近見た商品