1/2"DRx 7/16" ディープソケット

1/2"DRx 7/16"  ディープソケット エスコ 1/2"DRx 7/16"  ディープソケット エスコ

材質スチール 全長(mm)77.4 外径(Φmm)17.5 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7901-40 対辺(inch)7/16 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64585807 EA618XB-102
オープン
2,810
3,091 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする