エスコ エスコの 作業工具 エスコの ソケット/ソケットレンチ エスコの ソケット 1/2"DRx1・3/8" ディープソケット 1/2"DRx1・3/8" ディープソケット 注文コード 64585956 注文コード 64585956 材質スチール 全長(mm)77.4 外径(Φmm)47.6 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7901-55 対辺(inch)3/8 内容量1個 特価 本日6月18日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025250620 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA618XB-117 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64585956 EA618XB-117 オープン ¥6,730 ¥6,730 ¥7,403 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ソケット/ソケットレンチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 1/2 メンテナンスフリー ペアー ヘッド ロッキング ラチェット SL.171 FACOM 税込¥10,998~ ¥9,998~ Oリング (インパクトソケット用) エスコ 税込¥369 ¥335 バスケットへ Z-EAL 1/4 ラチェット用リペアキット Ko-ken コーケン(山下工業研究所) 税込¥2,143~ ¥1,948~ ロングアダプターソケット(差込角12.7mm) ハゼット 税込¥15,378~ ¥13,980~ Oリング (インパクトソケット用) エスコ 税込¥259 ¥235 バスケットへ スプラインソケットセット TASCO(タスコ) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ アンカーボルト用ソケット(12角) TONE トネ (前田金属工業) 税込¥20,878~ ¥18,980~ ソケットホルダー エスコ 税込¥605~ ¥550~ 43PCS ダブルエンド首振りラチェットソケットセット JTC 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ソケットレンチセット (トレー入り) エスコ 税込¥13,970 ¥12,700 バスケットへ エクステンションクランプ (3本入) Tite-Reach 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ 37PC.1/4”DR.スタビーソケット&ビットセット Autobahn 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ スピードTハンドルハンガー TONE トネ (前田金属工業) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ ソケット エスコ 税込¥627 ¥570 バスケットへ ディープソケットセット SIGNET(シグネット) 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ レバーソケット TONE トネ (前田金属工業) 税込¥5,608~ ¥5,098~ エクステンションクランプ Tite-Reach 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ インパクトソケット用ピン エスコ 税込¥198 ¥180 バスケットへ スピーダーハンドル TONE トネ (前田金属工業) 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 極細エクステンション エンジニア 税込¥1,419~ ¥1,290~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ソケット/ソケットレンチソケットソケットレンチ用ソケットロングタイプ(ディープソケット) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります ソケットレンチ用ソケットスタンダード ロングタイプ(ディープソケット) ユニバーサル/エクステンションソケット シェアする マイページ 最近見た商品