曜日別特売

25x1.8mm/30m 荷締機用ベルト(PE製・黒)

25x1.8mm/30m 荷締機用ベルト(PE製・黒) - エスコ

バックルと組み合わせて荷締機が作成できます

材質ポリエステルアズワン品番64-2251-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64586559EA628PT-652251.830
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする