エスコ
42x22mm フック(粘着付/3個)
耐荷重(kg)
0.22
入数
3個入り
材質
本体:スチロール樹脂、フック:スチール(メッキ仕上げ)
寸法(幅W×高さH)(mm)
22×42
口幅(mm)
15
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64591303
EA638LM-16
0.22
3個入り
オープン
¥
290
¥
319
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください