エスコ エスコの 作業工具 エスコの 防爆工具 エスコの 防爆(その他) 50x218mm パティナイフ(ノンスパーキング) 50x218mm パティナイフ(ノンスパーキング) 注文コード 64595844 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています 材質アルミニウム青銅 全長(mm)218 刃幅(mm)50 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA643DB-2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64595844 EA643DB-2 オープン ¥8,980 ¥8,980 ¥9,878 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カッターポキット コンパクト プロ 井上工具 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ バネ棒1.2Φ 19mm 20本入 トップウェル 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ バネ棒1.2Φ 12mm 20本入 トップウェル 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ バネ棒1.2Φ 14mm 20本入 トップウェル 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ バネ棒1.3Φ 18mm 20本入 トップウェル 税込¥769 ¥699 バスケットへ ROLEXタイプ用駒ネジセット18種90本 DELTA 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ Wロックピン60本セット DELTA 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ ショックレスハンマー モノタロウ 税込¥1,428~ ¥1,298~ バネ棒1.2Φ 17mm 20本入 トップウェル 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ バネ棒1.2Φ 20mm 20本入 トップウェル 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ バネ棒1.2Φ 16mm 20本入 トップウェル 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ バネ棒1.3Φ 17mm 20本入 トップウェル 税込¥769 ¥699 バスケットへ バネ棒1.3Φ 10mm 20本入 トップウェル 税込¥769 ¥699 バスケットへ バネ棒1.2Φ 13mm 20本入 トップウェル 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ バネ棒1.3Φ 14mm 20本入 トップウェル 税込¥769 ¥699 バスケットへ シートクリップ ヨツギ 税込¥1,428~ ¥1,298~ バネ棒1.2Φ 8mm 20本入 トップウェル 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ BIGパッキンセット(丸/平)-60種180本 DELTA 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ バネ棒1.3Φ 13mm 20本入 トップウェル 税込¥769 ¥699 バスケットへ バネ棒1.2Φ 11mm 20本入 トップウェル 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具防爆工具防爆(その他) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「防爆工具」にはこんなカテゴリがあります 防爆(その他) シェアする マイページ 最近見た商品