エスコ
デジタル溶接ゲージ
材質
ステンレス
寸法(mm)
69×5.2×120
測定範囲
余盛高さ:10mm、すみ肉のど厚:20mm、開先(ベベル)角度:60°・70°・80°・90°(器差±2°)
質量(g)
130
電源
CR2032リチウム電池(付属)
精度
長さ寸法の測定:±0.05
器差(mm)
±0.03
最小目盛(mm)
0.01
アズワン品番
64-2256-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64600866
EA719K-40A
オープン
¥
30,000
¥
33,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください