エスコ
溶接ルート間隔限界ゲージ(ステンレス製)
材質
ステンレス
寸法(mm)
90×2×20(ブランクNo.1~4)
測定範囲
本体直尺目盛:20mm、余盛高さ:2~9mm固定(1mmとび)、すみ肉脚長:2~9mm固定(1mmとび)、ルート間隔:11~18mm固定(1mmとび)
精度
長さ寸法の測定:±0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64600909
EA719K-53
オープン
¥
12,300
¥
13,530
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください