エスコ
3-15N・m(1/4"DR) [ラチェット式] トルクレンチ
全長(mm)
253
質量(g)
290
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
3~15
ハンドル色
黒
差込角(inch)
1/4
アズワン品番
64-2256-82
負荷方向
右回転
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64601977
EA723ND-15
オープン
¥
21,400
¥
23,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください