エスコ
40- 300cN.m トルクドライバー
質量(g)
214
アズワン品番
64-2256-93
対辺寸法(inch)
1/4"
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(cN・m)
全長(mm)
精度(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64602126
EA723S-12A
40~300
160
±6
オープン
¥
83,000
¥
91,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください