エスコ
4 - 20N・m トルクレンチ(アジャスタブル)
仕様
ヘッド差込角:9×12mm
全長(mm)
275
質量(g)
737
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
4~20
アズワン品番
64-2256-95
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64602144
EA723S-21A
オープン
¥
64,800
¥
71,280
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください