エスコ
20-250Nm トルクレンチ(プリセット型)
既定のトルクへ達すると、手に伝わるクリック感と音で容易に認識できます
仕様
ヘッド差込角:14×18mm
全長(mm)
457
質量(g)
1200
精度(%)
±2
トルク調整範囲(N・m)
20~250
最小目盛(N・m)
20
アズワン品番
64-2257-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64602406
EA723VE-4
オープン
¥
36,600
¥
40,260
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください