エスコ
凹9x12mm/凸14x18mm ヘッドアダプター
仕様
ヘッド差込角:14×18mm
全長(mm)
52
差込角(mm)
凹9×12
おねじサイズ
凸14×18
アズワン品番
64-2257-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64602476
EA723VE-41
オープン
¥
11,100
¥
12,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください