エスコ
凹14x18mm/凸9x12mm ヘッドアダプター
仕様
ヘッド差込角:9×12mm
全長(mm)
49
差込角(mm)
凹14×18
おねじサイズ
凸9×12
アズワン品番
64-2257-29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64602485
EA723VE-42
オープン
¥
10,400
¥
11,440
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください