エスコ
4.0 -8.8N.mトルクドライバー(アジャスタブル)
全長(mm)
150
精度(%)
±6
トルク調整範囲(N・m)
4.0~8.8
最小目盛(N・m)
0.40
アズワン品番
64-2257-39
対辺寸法(inch)
1/4"
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64602589
EA723VH-13
オープン
¥
28,200
¥
31,020
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください