エスコ
10mm/0.01/58mm ダイアルゲージ
リミット針を装着。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色。
用途
平面の凸凹、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度の変位測定に
セット内容
裏ふた(平タイプ、耳金付タイプ)2種類
材質
本体:スチール、測定子先端:鋼
全長(mm)
112
質量(g)
180
測定範囲(mm)
0~10
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.5以下
目盛仕様
±0-100
測定子(mm)
21
ステム径(Φmm)
8
戻り誤差(μm)
5
指示誤差[全測定範囲](μm)
±20
ダイアル直径(Φmm)
58
長針1回転(mm)
1
1/10回転隣接誤差(μm)
8
アズワン品番
64-2258-20
繰返し精密度(μm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64604707
EA725MA-1A
オープン
¥
6,200
¥6,820
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください