1mm/0.001/56mm ダイアルゲージ

1mm/0.001/56mm ダイアルゲージ - エスコ
付属品裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:超硬全長(mm)106.5目量(mm)0.001目盛0~100~0測定子長さ(mm)13.5ダイアル直径(Φmm)56アズワン品番64-2258-23取付軸径(Φmm)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64604734EA725MA-9
オープン
12,600
13,860(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする