50mm/0.01/58mm ダイアルゲージ(ロングタイプ)

50mm/0.01/58mm ダイアルゲージ(ロングタイプ) エスコ

リミット針を装着。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。

用途測定範囲の長いダイヤルゲージ セット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類 材質本体:スチール、測定子先端:鋼 全長(mm)234.5 質量(g)270 測定範囲(mm)0~50 目量(mm)0.01 測定力(N)3.5以下 目盛仕様0~100 測定子(mm)57.5 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)9 指示誤差[全測定範囲](μm)±40 ダイアル直径(Φmm)58 長針1回転(mm)1 1/10回転隣接誤差(μm)15 アズワン品番64-2258-17 繰返し精密度(μm)5 取付軸径(Φmm)8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64604743 EA725MA-12A
オープン
26,000
28,600 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする