エスコ エスコの 測定用品 エスコの 定盤・ゲージ・ケガキ エスコの ゲージ 0.025x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚) 0.025x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚) 注文コード 64605626 真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。 材質真鍮 寸法(mm)0.025 リーフ長さ(mm)127 アズワン品番64-2258-44 リーフ幅(mm)12.7 入数10枚 内容量1パック(10枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA725RB-61 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64605626 EA725RB-61 オープン ¥6,370 ¥6,370 ¥7,007 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シクネスゲージ 新潟精機(SK) 税込¥4,508~ ¥4,098~ 限界ゲージ OSG(オーエスジー) 税込¥9,568~ ¥8,698~ 型取りゲージ プラバーA シンワ測定 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ゲージブロックセット Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥16,478~ ¥14,980~ DAISUKE 簡易偏心確認器 I-TOOL 税込¥73,678 ¥66,980 バスケットへ シクネスゲージ 新潟精機(SK) 税込¥2,968~ ¥2,698~ シクネスゲージ 新潟精機(SK) 税込¥1,208~ ¥1,098~ (6) スケヤゲージブロックバラBM4 Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥3,628~ ¥3,298~ (1) ゲージブロック Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥10,998~ ¥9,998~ (1) プラフルサイズ棒1~30 No.40080 MKS(明工舎) 税込¥7,148~ ¥6,498~ シクネスゲージ 新潟精機(SK) 税込¥1,868~ ¥1,698~ 単体レクタンレギュラーゲージブロックセラミックパーツ Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥13,178~ ¥11,980~ シクネスゲージ 新潟精機(SK) 税込¥4,288~ ¥3,898~ ステンレスシクネスゲージ 新潟精機(SK) 税込¥4,838~ ¥4,398~ セラミックゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥4,398~ ¥3,998~ (5) 限界ネジプラグゲージ 工作用 測範社(JPG) 税込¥12,078~ ¥10,980~ A型シクネスゲージ バラ SUS シム&ゲージ 税込¥703~ ¥639~ (4) レクタンギュラゲージブロック Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥2,968~ ¥2,698~ (8) 鋼製・1mmベース標準セット Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥13,178~ ¥11,980~ ISO限界ネジプラグゲージ 測範社(JPG) 税込¥10,888~ ¥9,898~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品定盤・ゲージ・ケガキゲージシクネスゲージフィラーゲージ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります シクネスゲージ(セット) シクネスゲージ(バラ) フィラーゲージ ダイヤルシクネスゲージ ライナー シェアする マイページ 最近見た商品