エスコ エスコの 測定用品 エスコの 環境測定(自然環境/安全環境) エスコの 温度計・温湿度計 -50℃~300℃ デジタル温度計(マグネット付) -50℃~300℃ デジタル温度計(マグネット付) 注文コード 64606448 寸法(mm)90(W)×16(D)×38(H) 質量(g)60 電源LR44×1個(付属) 測定範囲(℃)-50~+300 分解能0.1(-19.9~199.9)、1(その他の範囲) センサーコード長(m)0.98 アズワン品番64-2258-87 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA728AC-36 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64606448 EA728AC-36 オープン ¥3,900 ¥3,900 ¥4,290 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 温度計 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity バイメタル式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所 税込¥13,178~ ¥11,980~ 表面温度計 testo(テストー) 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ 空調用デジタル温度計 エスコ 税込¥8,426 ¥7,660 バスケットへ 防水ハンディ温度計サニタリーサーモ ケニス 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 冷蔵庫用デジタル温度計 佐藤計量器製作所 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 防水ハンディ温度計サニタリーサーモ ケニス 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ 40528用丸型プローブセンサー デルタトラックジャパン 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ノンタッチチェッカーズ どーぞ君 Jr 2 非接触温度計 レッツコーポレーション 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ FLIR コンパクトサーモグラフィカメラ C3ーX(Wi-Fi機能付) FLIR 税込¥84,128~ ¥76,480~ 防水食品用標準センサ 0.5m ケニス 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ ノンタッチチェッカーズ どーぞ君 非接触温度計 レッツコーポレーション 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ デジタル温度計 シンワ測定 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ 赤外線サーモグラフィー FLIR 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ 放射温度計 ガンタイプ -50 ~ +400℃ レーザーマーカー付き bitstrong 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 携帯用小型熱画像カメラ CHINO(チノー) 税込¥1,297,978 ¥1,179,980 バスケットへ 固定式非接触温度計 bitstrong 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ デジタル温度計 安立計器 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ バイメタル式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所 税込¥16,478~ ¥14,980~ デジタル温度計 横河計測 税込¥23,078~ ¥20,980~ JCSS認定標準温度計 ケニス 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品環境測定(自然環境/安全環境)温度計・温湿度計温度計デジタル温度計 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「温度計」にはこんなカテゴリがあります 棒状温度計 デジタル温度計 アナログ温度計 隔測式温度計 温度計その他関連用品 放射温度計 バイメタル温度計 シェアする マイページ 最近見た商品