エスコ エスコの 測定用品 エスコの 光学測定器 エスコの 単眼鏡/双眼鏡 x60-x100 マイクロスコープ(ライト付) x60-x100 マイクロスコープ(ライト付) 注文コード 64607324 寸法(mm)33×18×81 電源LR1130電池×3本(付属) 倍率(倍)60~100(ズーム) 光源LED球 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA755AF-3 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64607324 EA755AF-3 オープン ¥3,100 ¥3,100 ¥3,410 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 光学測定器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity V型観察台 斉藤光学 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ マイクロスコープ 斉藤光学 税込¥351,780 ¥319,800 バスケットへ キャプチャー装置 斉藤光学 税込¥67,078 ¥60,980 バスケットへ マイクロスコープ 斉藤光学 税込¥395,780 ¥359,800 バスケットへ リングライトLED照明 斉藤光学 税込¥72,578 ¥65,980 バスケットへ アングルスタンド 斉藤光学 税込¥92,378 ¥83,980 バスケットへ ラックピニオン式X-Yステージ 斉藤光学 税込¥71,478 ¥64,980 バスケットへ マイクロスコープ 斉藤光学 税込¥285,780 ¥259,800 バスケットへ リングライトLED照明 斉藤光学 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ 360°先端可動式工業用マイクロスコープ SIGNET(シグネット) 税込¥252,780 ¥229,800 バスケットへ 粗動ホルダX-Y移動付 斉藤光学 税込¥74,778 ¥67,980 バスケットへ 穴観察用小径リングライトガイド(SKM-Zシリーズ専用) 斉藤光学 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ LED拡散照明(自在ホルダ付) 斉藤光学 税込¥90,178 ¥81,980 バスケットへ 側視観察用プリズム 斉藤光学 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ スタンド400 斉藤光学 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ スタンド800(溝なし) 斉藤光学 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ 粗動ホルダ 斉藤光学 税込¥20,878~ ¥18,980~ 簡易暗視野LED照明 斉藤光学 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ 簡易同軸落射照明(調光電源付) 斉藤光学 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ キックスタンド RIDGID(日本エマソン) 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品光学測定器単眼鏡/双眼鏡単眼鏡/双眼鏡その他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります 双眼鏡 単眼鏡 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品