曜日別特売

[単4x3本] ヘッドライト/LED(赤・白)

[単4x3本] ヘッドライト/LED(赤・白) - エスコ[単4x3本] ヘッドライト/LED(赤・白) - エスコ[単4x3本] ヘッドライト/LED(赤・白) - エスコ[単4x3本] ヘッドライト/LED(赤・白) - エスコ
仕様4ライトモード:集光、散光、フォーカス、赤色LED寸法(mm)59(W)×32(D)×45(H)白・赤質量(g)53(本体のみ)ベルト幅(mm)25光源白色LED3灯、赤色LED2灯(切替式)、※LEDに替球はありません。電池寿命(時間)強~弱(無段階調光):6~50、集光(強):11、散光(強):20、赤色:18使用電池単4電池×3本(付属)アズワン品番64-2259-58明るさ(Lm)強~弱(無段階調光):315~22、集光(強):160、散光(強)100、赤色:8明るさ強~弱(無段階調光)、集光(強)、散光(弱)、赤色防水性IPX4照射距離(m)80(強)、17(弱)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64608067EA758EA-8E
オープン
7,600
8,360(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする