エスコ
32GB コンパクトフラッシュ・超高速型
寸法(mm)
42.8×3.3×36.4
質量(g)
11.4
データ転送速度
読出し最大:50MB/秒、書込み最大:20MB/秒
動作温度範囲(℃)
-25~85
容量(GB)
32
挿抜回数
10000回
動作電圧(V)
3.3~5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64609424
EA759GJ-32A
オープン
¥
10,400
¥
11,440
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください