エスコ エスコの 測量用品(土木/建設) エスコの 探知器 エスコの ピンホール探知器 コンビファインダー コンビファインダー 注文コード 壁中の金属や活線を検知 仕様検知能力:ACスキャン:40mm、メタルスキャン:75mm(鉄)、 50mm(非鉄金属) 寸法(mm)85(W)×38(D)×180(H) 質量(g)180 使用温度範囲(℃)0~40 電源9V電池×1個(付属) 保管温度範囲(℃)-20~70 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA760A-14 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64610526 EA760A-14 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 測定・測量用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ピンホールテスター サンプラテック 税込¥241,780 ¥219,800 バスケットへ 高性能鉄製品探索機”FT10” グッドマン 税込¥505,780 ¥459,800 バスケットへ スポーツ高度計 ヤマヨ 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ ヒューム管レベルPRO ヤマヨ 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ 丸タンポール マキトリング付 FSC藤原産業 税込¥65,978~ ¥59,980~ トータルステーション PENTAX 税込¥1,317,800 ¥1,198,000 バスケットへ 耐衝撃構造 水平器 はくでん 税込¥912 ¥829 バスケットへ 気泡管 はくでん 税込¥252~ ¥229~ 検尺ロッド用ケース 1m用 袋タイプ FSC藤原産業 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 検尺Fロッド用ケース 1m用 筒タイプ FSC藤原産業 税込¥9,328 ¥8,480 バスケットへ 検尺ロッド用ケース 2m用 袋タイプ FSC藤原産業 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ グリーンレーザー墨出器 SCAR-205G STS 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ コノエネイル No.2 ユニット 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 自動整準レーザーレベルMJ-600S(デジタル受光器付)+デジタル受光器セット マイゾックス 税込¥186,780 ¥169,800 バスケットへ Pロート部品 組立式架台 FSC藤原産業 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ フローコーン Pロート(組立架台付) FSC藤原産業 税込¥73,678 ¥66,980 バスケットへ STS基準点鋲 STS 税込¥8,578~ ¥7,798~ (1) デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 税込¥978,780~ ¥889,800~ 傾斜角度計 磁気ベース付き はくでん 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 水平器 水準器 水平器 小型 ミニ水準器 AFF WARE 税込¥658 ¥598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測量用品(土木/建設)探知器ピンホール探知器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「探知器」にはこんなカテゴリがあります ピンホール探知器 下地探し(下地チェッカー) シェアする マイページ 最近見た商品