エスコ
AC100V/1250W/A3 ラミネーター
質量(kg)
4.2
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1250
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
498×110×221
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6
ローラー数
4本
投入口幅(mm)
320
ラミネート速度(mm/分)
420/490(50/60Hz)
加工時間(秒)
(A4)45
最大ラミネート幅(mm)
320
対応フィルム厚さ(μm)
75~150
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64611689
EA761HD-12F
オープン
¥
29,900
¥32,890
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください