エスコ
241x234mm ミニフリーアルバム
材質
台紙:紙、表:布
寸法(mm)
234(W)X21(D)X241(H)
色
ネイビーブルー
質量(g)
655
アズワン品番
64-2264-08
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64613335
EA762CW-41
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください