エスコ
[EA762EB-27A、29A、31A用] カッターマット(4本)
材質
PVC/PE/紙
質量(g)
14(1本)
本体寸法(mm)
375×9.8×3(H)
パッケージサイズ(mm)
385×40×7(H)
アズワン品番
64-2264-86
入数
4本
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64614157
EA762EB-311A
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください