エスコ
Φ38mm/ 3.0kg マグネットフック(回転フック/ブラック)
材質
ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール
色
黒
質量(g)
20
耐荷重(kg)
水平方向:約2、垂直方向:約3
外寸(mm)
58×48
面径(mm)
Φ38
口幅(mm)
18
アズワン品番
64-2265-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64614534
EA762FG-241
オープン
¥
630
¥
693
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください