エスコ
Φ48mm/ 7.0kg マグネットフック(回転フック/ブルー)
材質
ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール
色
青
質量(g)
40
耐荷重(kg)
水平方向:約5、垂直方向:約7
外寸(mm)
70×60
面径(mm)
Φ48
口幅(mm)
28
アズワン品番
64-2265-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64614595
EA762FG-252
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください