エスコ
Φ25mm/ 2.5kg マグネットフック(回転フック/ブラック)
材質
ABS樹脂、スチール、ネオジウム磁石
寸法(mm)
縦50×横25
色
黒
耐荷重(kg)
約2.5、天井方向:約2
面径(mm)
Φ25
口幅(mm)
16
アズワン品番
64-2265-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64614638
EA762FG-261
オープン
¥
650
¥
715
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください