エスコ
Φ24mm/ 3.0kg マグネットフック
材質
スチール、エラストマー、ネオジウム磁石
質量(g)
19
耐荷重(kg)
水平方向:約2、垂直方向:約3
面径(mm)
Φ24
口幅(mm)
20
アズワン品番
64-2265-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64614699
EA762FG-267
オープン
¥
650
¥
715
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください