曜日別特売

Φ40x 8mm/5.5mm/500N 強力マグネット

Φ40x   8mm/5.5mm/500N 強力マグネット - エスコΦ40x   8mm/5.5mm/500N 強力マグネット - エスコΦ40x   8mm/5.5mm/500N 強力マグネット - エスコΦ40x   8mm/5.5mm/500N 強力マグネット - エスコ
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ40×8穴径(Φmm)5.5使用温度(℃)80以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64619687EA781EM-7
オープン
1,870
2,057(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする