曜日別特売

Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(黄)

Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(黄) - エスコΦ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(黄) - エスコΦ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(黄) - エスコ
材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×8質量(g)24/1個穴径(Φmm)5.5使用温度(℃)80以下アズワン品番65-2219-15入数1個ねじサイズM5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64619739EA781EM-34A
オープン
1,000
1,100(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする