エスコ
Φ10x4.5mm/ 25N 強力マグネット
雄ねじ付
仕様
磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質
ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)
寸法(mm)
Φ10×4.5(雄ネジ部分込:11.5)
吸着力(N)
25(2.5kgf)
使用温度(℃)
80以下
ねじサイズ
M3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64619836
EA781EW-1
オープン
¥
395
¥
435
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください