エスコ
Φ40x 8mm/410N 強力マグネット
雄ねじ付
仕様
磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質
ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)
寸法(mm)
Φ40×8(雄ネジ部分込:20)
吸着力(N)
410(41kgf)
使用温度(℃)
80以下
ねじサイズ
M8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64619897
EA781EW-7
オープン
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください