エスコ
ハンドマグネット用ヘッド
仕様
吸着ヘッドねじ径: 3/4"メス
材質
フェライト磁石(セラミック磁石)、プラスチック
全長(mm)
85
質量(g)
277
吸着面寸法(Φmm)
80
吸着能力(kg)
29.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64620055
EA781GC-11
オープン
¥
2,060
¥
2,266
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください