エスコ
220A ブースターケーブルセット
セット内容
〈ブースターケーブル〉:DC12/24V、クリップ全長:160mm(絶縁カバー付)
〈革手袋〉:サイズ:L、手の平材質:合成皮革、手の甲材質:ナイロンメッシュ、マジックテープ止
〈ブースターケーブルバッグ〉:サイズ:Φ355×76mm、材質:ポリエステル
ケーブル長(m)
5
電線仕様
22mm
2
(220A)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64622365
EA812JX-104
5
オープン
¥
35,500
¥
39,050
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください