エスコ エスコの 電動工具 エスコの 電動工具・充電工具アクセサリー エスコの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用) 5本組 ダイヤモンドビット(2.35mm軸) 5本組 ダイヤモンドビット(2.35mm軸) 注文コード 64625366 軸径(Φmm)2.35 粒度#180 刃径×刃長(mm)Φ2.0×45 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA819WM-32 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64625366 EA819WM-32 オープン ¥995 ¥995 ¥1,095 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シンプルドリルスタンドセット PROXXON(プロクソン) 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ ドリルビット(SDSmaxシャンク) HiKOKI(旧:日立工機) 税込¥4,398~ ¥3,998~ DCK-3 2WAYドリルチャックキー 7mm×10T MUST TOOL 税込¥824 ¥749 バスケットへ DCK-2 2WAYドリルチャックキー 6mm×12T MUST TOOL 税込¥824 ¥749 バスケットへ DCK-1 2WAYドリルチャックキー 6mm×10T MUST TOOL 税込¥824 ¥749 バスケットへ ビッグワンアンカーバケツセット ユニカ 税込¥32,978 ¥29,980 コードレスアンカー打込機 サンコーテクノ 税込¥252,780 ¥229,800 バスケットへ エホート ハンマードリル用SDSドリルチャック EFFORT(エホート) 税込¥4,288~ ¥3,898~ コレット CH8グループ NSK(ナカニシ) 税込¥6,048~ ¥5,498~ コレットナット 各種 NSK(ナカニシ) 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ コレット CH16グループ NSK(ナカニシ) 税込¥17,578 ¥15,980 コレット CH8グループ NSK(ナカニシ) 税込¥7,148~ ¥6,498~ コレット CHSSグループ NSK(ナカニシ) 税込¥6,048~ ¥5,498~ コレット CHKOHグループ NSK(ナカニシ) 税込¥10,998 ¥9,998 コレット CHKCグループ NSK(ナカニシ) 税込¥13,178 ¥11,980 コレット MFC-300S用 1.6Φ(90316) NSK(ナカニシ) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ コレット CHM グループ NSK(ナカニシ) 税込¥6,048~ ¥5,498~ コレット CHKグループ NSK(ナカニシ) 税込¥7,148~ ¥6,498~ コレット(90216) NSK(ナカニシ) 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ コレット(90830) NSK(ナカニシ) 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具電動工具・充電工具アクセサリー締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)ドリルスタンド/ドリルガイド 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります ポンチ/ダイス アダプタ(締付/穴あけ) 締付/穴あけコレット ドリルチャック チャックハンドル(チャックキー) ドリルスタンド/ドリルガイド ヘッド ハンドル/グリップ 締め付け/穴あけ用部品 シェアする マイページ 最近見た商品