エスコ
5枚組 軸付き砥石(2.35mm軸)
幅(mm)
1.0
粒度
#100
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
入数
5枚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64625497
EA819WM-52
38
2.35
オープン
¥
1,770
¥1,947
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください