エスコ
5枚組 軸付き砥石(2.35mm軸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64625497
品番
EA819WM-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,947
販売価格(税別)
¥
1,770
バスケットに入れる
直径(Φmm)
38
軸径(Φmm)
2.35
幅(mm)
1.0
粒度
#100
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
入数
5枚