2.61m [園芸用] 脚 立(アルミ製)

2.61m [園芸用] 脚 立(アルミ製) エスコ 2.61m [園芸用] 脚 立(アルミ製) エスコ

仕様調整穴:3 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)90 天板寸法(mm)403×131 設置寸法(幅W×奥行D)(m)1170×1768 踏ざん間隔(mm)292 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1170×183×2771 最大使用荷重(kg)100 穴ピッチ(mm)150 アズワン品番64-2274-96 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64632874 EA903AR-270 8.6
オープン
57,000
62,700 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 800 / 税込 880
北海道地方 数量1につき 3,600 / 税込 3,960
沖縄地方 数量1につき 12,000 / 税込 13,200
離島 数量1につき 3,900 / 税込 4,290

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする